Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E HMC Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006123
EAN/GTIN:
     5059039150700
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Serie = Han E HMC
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Zur Verwendung mit = HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung = 500 V
Nennstrom = 16A
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Anschlussart = Crimp

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Für Einsätze siehe ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 und entsprechende Produktbereiche. Han E HMC-Steckverbinderkontakte. Die E HMC-Steckverbinderkontakte von Han werden als Stecker- und Buchsenversionen mit einem Drahtdurchmesser von 0,14 - 0,37 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 26-22) bis 4 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 12) angeboten. Die E HMC-Kontakte von Han sind für Anwendungen bis zu 500 V / 16 A ausgelegt, haben eine haltbare Vergoldung für mindestens 10.000 Steckzyklen, und sind für die Einsätze der Serie E und EEE HMC von Han geeignet. Die Serie HMC von Harting Han wurde für Branchen wie Medizintechnik, Test-Engineering und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. HMC-Vergoldung Sockel aus Kupferlegierung Mind. 10.000 Steckzyklen Ausgelegt für 500 V, 16 A
Weitere Informationen:
Serie:
Han E HMC
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Zur Verwendung mit:
HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung:
500 V
Nennstrom:
16A
Minimale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 8743569, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09332006123, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09332162602
ab € 13,60*
Zubehör
Harting
09332062602
ab € 10,40*
Zubehör
Harting
09322403001
ab € 21,59*
Zubehör
Harting
09322643001
ab € 26,37*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.