Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Weiß PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Weiß PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-8740419
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740419
EAN/GTIN:
     5056112227274
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1007
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,16 mm

RoHS, VW-1, UL758, UL1581. Tags können auch Folgendes anzeigen: 600-V-Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. Schaltdraht RS UL1007 300 V. Die RS-Version dieses Schaltdrahts kann für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten verwendet werden. Leiter aus verzinnter Kupferlitze Verschiedene Farben PVC-Isolierung 18, 20, 22, 24, 26, 28 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1007
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 weiss, litze, litze 100m, 8740419, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 100726WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,73*
1 Tag
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 16,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,0503* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.