Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1007


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-8740400
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740400
EAN/GTIN:
     5056112227229
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = RoHS-konform, UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,16 mm

RoHS, VW-1, UL758, UL1581. Tags können auch Folgendes anzeigen: 600-V-Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. Schaltdraht RS UL1007 300 V. Die RS-Version dieses Schaltdrahts kann für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten verwendet werden. Leiter aus verzinnter Kupferlitze Verschiedene Farben PVC-Isolierung 18, 20, 22, 24, 26, 28 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
RoHS-konform, UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze awg26, 8740400, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 100726BLU, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 18,06*
€ 21,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,20*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.