Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,12 mm Litzen UL1007


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,12 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-8740361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740361
EAN/GTIN:
     5056112227106
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = RoHS-konform, UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 7

RoHS, VW-1, UL758, UL1581. Tags können auch Folgendes anzeigen: 600-V-Spitze – nur für den Elektronikeinsatz. Schaltdraht RS UL1007 300 V. Die RS-Version dieses Schaltdrahts kann für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten verwendet werden. Leiter aus verzinnter Kupferlitze Verschiedene Farben PVC-Isolierung 18, 20, 22, 24, 26, 28 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
RoHS-konform, UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze schwarz, 8740361, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 100728BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1008* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 15,99*
€ 19,03
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.