Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Grün XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Grün XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-8738958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738958
EAN/GTIN:
     5056112225171
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 11/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 6 kV dc
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3239
Isolierungsstärke = 1.5mm
Litzenzahl = 11

UL758, UL1581, VW-1. RS UL 3239 Schaltdraht. Der Schaltdraht UL3239 wird allgemein für die interne Verdrahtung von TV-Empfängern verwendet. Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Isoliermaterial Verschiedene Farben 22, 24, 26 und 28 AWG UL758, UL1581 Entflammbarkeitsklasse VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
11/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
6 kV dc
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3239
Isolierungsstärke:
1.5mm
Litzenzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht grün, 8738958, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323924GREE, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2211* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 34,15*
€ 40,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.