Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Rot XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Rot XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-8738942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738942
EAN/GTIN:
     5056112225126
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 1 x 0.20 mm² rot
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 11/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 6 kV dc
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3239
Isolierungsstärke = 1.5mm
Litzenzahl = 11

UL758, UL1581, VW-1. RS UL 3239 Schaltdraht. Der Schaltdraht UL3239 wird allgemein für die interne Verdrahtung von TV-Empfängern verwendet. Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Isoliermaterial Verschiedene Farben 22, 24, 26 und 28 AWG UL758, UL1581 Entflammbarkeitsklasse VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
11/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
6 kV dc
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3239
Isolierungsstärke:
1.5mm
Litzenzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht rot, 8738942, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323924RED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 38,37*
€ 45,66
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.