Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough-Lock Fliesen 0.49m x 0.49m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tough-Lock Fliesen 0.49m x 0.49m
Tough-Lock Fliesen 0.49m x 0.49m
Tough-Lock Fliesen 0.49m x 0.49m
Tough-Lock Fliesen 0.49m x 0.49m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5013745001237
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS010001E
EAN/GTIN:
     5013745001237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag „Tough Lock" Eco, schwarz

• Bodenbelag für Industrie und Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie
gewerbliche Bereiche.
• Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
• Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Noppenoptik.
Materialstärke: 5 mm/Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
500x500 mm
Materialstärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, Coba, schwarz, Tough, Bodenbelag, modularer, Arbeitsplatzbodenmatten, Lock
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,22*
€ 55,00*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,08*
€ 55,04*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 56,66*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,72*
€ 59,74*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,55*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLE010001E
ab € 18,53*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.