Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, Eco
Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, Eco
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779938
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS010001E
EAN/GTIN:
     5013745001237
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Tough Lock"" Eco, schwarz

Bodenbelag für Industrie und Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie gewerbliche Bereiche.
Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Noppenoptik.
Materialstärke: 5 mm/Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modul
Abmessungen:
500x500 mm
Materialstärke:
7 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,22*
€ 55,00*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,08*
€ 55,04*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 56,66*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,72*
€ 59,74*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,55*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLE010001E
ab € 18,58*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.