Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Schwarz MPPE isoliert Ø 1mm 7/0,16 mm Litzen UL11028


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Schwarz MPPE isoliert Ø 1mm 7/0,16 mm Litzen UL11028
Artikel-Nr.:
     108EL-8724458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724458
EAN/GTIN:
     5056112222651
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.2mm
Litzengröße = 0,16 mm

UL758, UL1581. UL11028. UL11028 wird für die interne Verdrahtung von Elektroprodukten verwendet. 600 Spannung mPPE-Material Verschiedene Farben Leiter aus verzinnter Kupferlitze Entflammbarkeitstest VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.2mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 schwarz, litze, litze 100m, 8724458, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102826BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 26,09*
€ 31,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.