Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz MPPE isoliert Ø 0.9mm 7/0,12 mm Litzen UL11028


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz MPPE isoliert Ø 0.9mm 7/0,12 mm Litzen UL11028
Artikel-Nr.:
     108EL-8724426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724426
EAN/GTIN:
     5056112222569
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL11028
Isolierungsstärke = 0.2mm
Litzengröße = 0,127 mm

UL758, UL1581. UL11028. UL11028 wird für die interne Verdrahtung von Elektroprodukten verwendet. 600 Spannung mPPE-Material Verschiedene Farben Leiter aus verzinnter Kupferlitze Entflammbarkeitstest VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL11028
Isolierungsstärke:
0.2mm
Litzengröße:
0,127 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze schwarz, 8724426, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102828BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 18,68*
€ 22,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,45*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.