Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Braun MPPE isoliert Ø 0.9mm 7/0,12 mm Litzen UL11028


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Braun MPPE isoliert Ø 0.9mm 7/0,12 mm Litzen UL11028
Artikel-Nr.:
     108EL-8724420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724420
EAN/GTIN:
     5056112222545
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.2mm
Litzengröße = 0,127 mm

UL758, UL1581. UL11028. UL11028 wird für die interne Verdrahtung von Elektroprodukten verwendet. 600 Spannung mPPE-Material Verschiedene Farben Leiter aus verzinnter Kupferlitze Entflammbarkeitstest VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.2mm
Litzengröße:
0,127 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 28 braun, litze, litze 100m, 8724420, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102828BRO, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 10,01*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 13,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 10,01*
€ 11,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,0677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,33*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.