Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Gelb XLPE isoliert Ø 2.2mm UL3321


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Gelb XLPE isoliert Ø 2.2mm UL3321
Artikel-Nr.:
     108EL-8724379
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724379
EAN/GTIN:
     5056112222415
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 11/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 11

UL758, UL1581. UL3321. Die Kabelserie UL3321 ist ideal für die interne Verdrahtung von Elektronik- und Elektrogeräten. 600 Volt 28, 26, 24, 22 AWG Leiter aus verzinnter Kupferlitze XLPE-Isolierungsmaterial - vernetztes Polyethylen Verschiedene Farben Auf Entflammbarkeit getestet - VW-1 Für den Einsatz bis zu 150 °C ausgelegt. Anwendungen:. Elektromotor- und Generatorindustrie Heizen und Kühlen Beleuchtung Schaltkabel Geräteanwendungen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
11/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 1581, UL 758
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht gelb, 8724379, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 332124YEL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 0,1952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 30,20*
€ 35,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.