| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722262 Herst.-Nr.: FCL13B EAN/GTIN: 5052446004253 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 13mm Fitting Typ = Schutzrohrclip Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Finish = Schwarz Serie = FCL
Schutzrohrclip FCL mit Deckel mit Scharnieren. Nylonklammer für gewellte Leerrohre mit Deckel für erhöhte Sicherheit. Nylon PA66 Enthält interne Rippen, um zu verhindern, dass gewellte Leerrohre durchgezogen werden Säurebeständig Temperaturbereich: -20 bis +90 °C Selbstverlöschend Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 13mm | Fitting Typ: | Schutzrohrclip | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Finish: | Schwarz | Serie: | FCL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohrclip, elektroinstallationsrohre pvc, rohrclip, 8722262, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FCL13B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |