Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 2520 IR-Diode, Subminiatur, 940nm, 20 mW/sr @ 50 mA, 20°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714659
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520F3C03
EAN/GTIN:
     5059041430654
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlungsstärke = 20 mW/sr @ 50 mA
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.5 x 2 x 2.8mm
Linsenform = Dom
Serie = 2520
LED Material = GaAs
Versorgungsspannung max. = 1.6V

Kingbright 2520-Subminiatur IR-LEDs. Die 2520-Familie von IR-LEDs von Kingbright ist in SMD-Subminiaturgehäusen enthalten. Sie haben eine 2520- (1008-) Standardabmessung. Ihre gewölbte Streuscheibe ermöglicht einen schmalen Strahlungswinkel. Ein flaches Gehäuse macht diese IR-LEDs ideal für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.. Merkmale der 2520-IR-LEDs: 1008-Abmessung Subminiatur-Gehäuse Leitungen mit SMD-Anschlusspins Lange Lebensdauer Transparente Linse Strahlungswinkel: 20° Abmessungen: 2,5 x 2 x 2,8 mm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlungsstärke:
20 mW/sr @ 50 mA
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.5 x 2 x 2.8mm
Linsenform:
Dom
Serie:
2520
LED Material:
GaAs
Versorgungsspannung max.:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, smd diode, 8714659, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, KM2520F3C03, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.