Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA 3 Stirnlampe Ex Zone: 2, 22 100lm 90m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54043
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78CHB 2
EAN/GTIN:
     3342540098497
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Die komplett ausgestattete und sehr robuste Stirnlampe PIXA 3 passt sich allen Anforderungen der Praxis an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden. Sie gewährleistet eine konstante Leuchtkraft während der gesamten Betriebsdauer.
Features:
Für Ex-Zonen 2 und 22
3 Leuchtvarianten
Wasserdicht und Chemikalienbeständig
Lieferumfang:
PIXA 3 · 2 x Mignon-Batterien · Spezielle Helmhalterung · Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Schutzart:
IP67
Gewicht:
160 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
16.5 h
Leuchtdauer (Medium):
19.5 h
Lichtstrom (High):
100 lm
Leuchtweite (High):
90 m
Leuchtdauer (High):
39 h
LEDs:
2
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Material:
Kunststoff
Ex Zone:
2 + 22
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Atex-Nr:
Ex ll 3 GD Ex nAnL llB T4 Ex tD A22 IP64 T135 °C
Wasserdicht:
Ja
Temperaturbereich:
-30 - +60 °C
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, petzl led stirnlampe akku, ex leuchte, ex-leuchte led, Petzl, PIXA 3, 869-7475
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 50,33*
€ 4,80*
ab € 41,07*
€ 53,40*
€ 4,70*
ab € 44,72*
€ 58,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,65*
€ 98,41*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petzl
E78001
ab € 10,74*
Zubehör
Petzl
E78002
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.