Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter TA35 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 5A, 60 V dc, 240V ac 29 x 51.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8689358
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4435.0039
EAN/GTIN:
     5059039771035
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Strom = 5A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 60 V dc, 240V ac
Serie = TA35
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Wippschalter
Montageart = Einrastend
Befestigungslochgröße = 34 x 26mm

Überlastschalter Serie TA35. Professionelle thermische Überlastschalter der Serie TA35 von Schurter. Die Leistungsschalter werden üblicherweise in Anwendungen verwendet wie Elektrowerkzeugen, industriellen Geräten und Haushalts-Küchengeräten. Rastmontage Formschlüssige, auslösefreie Entriegelung Wasserdichte Deckel – ; 869-2701 869-2701 , ; 869-2705 869-2705 und ; 869-2714 869-2714
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
60 V dc, 240V ac
Serie:
TA35
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Wippschalter
Montageart:
Einrastend
Befestigungslochgröße:
34 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, leitungsschutzschalter, sicherungsautomat schurter, 8689358, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44350039, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 16,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,85*
€ 23,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.