Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter TA45 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 6A, 60 V dc, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter TA45 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 6A, 60 V dc, 240V ac, Thermisch
Schurter TA45 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 6A, 60 V dc, 240V ac, Thermisch
Artikel-Nr.:
     108EL-8689106
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4430.0990
EAN/GTIN:
     5059039772285
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Strom = 6A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 60 V dc, 240V ac
Serie = TA45
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Wippschalter
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

Überlastschalter der Serie TA45. Professional Range der thermischen Überlastschalter der Serie TA45 von Schurter Die Überlastschalter werden üblicherweise in Anwendungen wie Motoren, Netzteilen und Bearbeitungsmaschinen verwendet. Betätigungsart - Kippschalter
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
60 V dc, 240V ac
Serie:
TA45
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Wippschalter
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, leitungsschutzschalter, sicherungsautomat schurter, 8689106, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44300990, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,07*
€ 30,03*
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 33,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.