Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8688796
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0098
EAN/GTIN:
     5059039771288
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter 300 ma 1 polig
Strom = 3 A, 300mA
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 48 V dc, 240V ac
Serie = T11
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer SchutzschalterV

Thermischer Überlastschalter, Serie T11. Professionelle Auswahl von thermischen Schurter-Überlastschaltern für die Serie T11. Die Schutzschalter wurden zum Schutz von Geräten, Verdrahtung, Transformatoren, Netzteilen, Motoren und Teilbaugruppen entwickelt. Anschlussart – Schnellanschluss Tafelmontage Verschiedene Nennströme
Weitere Informationen:
Strom:
3 A, 300mA
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
48 V dc, 240V ac
Serie:
T11
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Frontplattenmontage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer SchutzschalterV
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter, 8688796, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44000098, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,55*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,44*
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 8,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.