Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Zubehör für Sicherungshalter, Sicherungshaltereinschub, KEC/KD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8676879
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.2901
EAN/GTIN:
     5059039797615
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Sicherungshaltereinschub
Serie = KEC/KD

Schurter – Sicherungshaltereinschub Serie 3. Professionelle Reihe von Sicherungshaltern der Fusedrawer 3-Serie von Schurter. Entwickelt für den Einsatz mit Sicherungen in entweder 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm. Snap-In- oder Rückseitenmontage 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm
Weitere Informationen:
Sicherungshalter-Zubehör Typ:
Sicherungshaltereinschub
Serie:
KEC/KD
Weitere Suchbegriffe: 8676879, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter-Zubehör, Schurter, 43032901, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holder Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,52*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 4,26*
1 Tag
83
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 6,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
CD34.1101.151
ab € 23,65*
Zubehör
Schurter
KD14.1101.151
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.