| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8676822 Herst.-Nr.: 4303.2014.00 EAN/GTIN: 5059039775934 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter-Zubehör Typ = Sicherungshaltereinschub Serie = KEC
Schurter – Sicherungshaltereinschub Serie 3. Professionelle Reihe von Sicherungshaltern der Fusedrawer 3-Serie von Schurter. Entwickelt für den Einsatz mit Sicherungen in entweder 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm. Snap-In- oder Rückseitenmontage 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm Weitere Informationen: | | Sicherungshalter-Zubehör Typ: | Sicherungshaltereinschub | Serie: | KEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8676822, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter-Zubehör, Schurter, 4303201400, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holder Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,41* | € 5,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,36* | € 5,28* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 7,51* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 7,41* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 375,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|