Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Verzinkter Weichstahl Schlauchschelle Gehäuse, Schraube, mit Schlitzschraube x 11mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675637
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     MB1704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchschelle mit Schlitzschraube
Schlauchschelle mit Sechskantschrau...
Schlauchschellen mit doppeltem Band
Sicherheitsschlauchschelle
Schellentyp = Gehäuse, Schraube
Material = Verzinkter Weichstahl
Bandbreite = 11mm
Schraubenkopf = Schlitzschraube

Jubilee® Multiband-Weichstahlkits, 11 mm
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Gehäuse, Schraube
Material:
Verzinkter Weichstahl
Bandbreite:
11mm
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: schlauchschelle mit schlitzschraube, 8675637, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, MB1704, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,82*
€ 53,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Box
ab 30 Boxen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jubilee
MB1702
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.