Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE 2 D Leuchtstofflampe, GR10q, 38 W, 3020 lm, 3500K, warmweiß, Ø 16mm, L.=202 mm, 4-Pin, RA=82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GE 2 D Leuchtstofflampe, GR10q, 38 W, 3020 lm, 3500K, warmweiß, Ø 16mm, L.=202 mm, 4-Pin, RA=82
GE 2 D Leuchtstofflampe, GR10q, 38 W, 3020 lm, 3500K, warmweiß, Ø 16mm, L.=202 mm, 4-Pin, RA=82
GE 2 D Leuchtstofflampe, GR10q, 38 W, 3020 lm, 3500K, warmweiß, Ø 16mm, L.=202 mm, 4-Pin, RA=82
Artikel-Nr.:
     108EL-8673299
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     85134
EAN/GTIN:
     0043168105668
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Quadratisch
Leuchtstoffröhre Quadratisch
Neon Rohr Quadratisch
Neonlampe Quadtratisch
Form = 2D
Leistung = 38 W
Lampensockel = GR10q
Länge = 202 mm
Farbtemperatur = 3500K
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 835
Durchmesser = 16mm
Anzahl der Schleifen = 2
Lichtstärke = 3020 lm
Lebensdauer = 15000h
Serie = 2 D

2D/PL-Q/Lynx-Q
Weitere Informationen:
Form:
2D
Leistung:
38 W
Lampensockel:
GR10q
Länge:
202 mm
Farbtemperatur:
3500K
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
835
Durchmesser:
16mm
Anzahl der Schleifen:
2
Lichtstärke:
3020 lm
Lebensdauer:
15000h
Serie:
2 D
Weitere Suchbegriffe: Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, sockel gr10q 38 watt, leuchtmittel gr10q, leuchtstofflampe quadratisch 4100k, 8673299, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, GE, 85134, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.