| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8663599 Herst.-Nr.: 0031.2321 EAN/GTIN: 5059039776443 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 16A Betriebsspannung = 500V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = geschlitzt
Schurter Serie FUL. Stoßfeste Sicherungshalter der Serie FUL von Schurter für die Frontplattenmontage, erhältlich für Sicherungspatronen der Größen 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm. Die Serie FUL wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt und hat eine Nennspannung von 500 V ac. Die Serie FUL ist mit Löt- oder Schnellverbindungsklemmen aus einer verzinnten Kupferlegierung erhältlich. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungshalter mit Isolierwänden Tafelmontage Schutzart IP67. Geschlitzte Kappe muss separat bestellt werden. RS 866-3595 für 6,3 x 32 mm-Sicherungen. RS 866-3609 für 5 x 20 mm-Sicherungen Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 500V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | geschlitzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 8663599, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00312321, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 8,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,96* | € 11,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|