Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen, Serie FEF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662697
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3560
EAN/GTIN:
     5059039777532
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Zustandsanzeige = Nein
Deckel Typ = Schraubkappemm

Sicherungshalter, Serie FEF. Einbau-Sicherungshalter für 5x20-mm-Sicherungspatronen, Serie FEF, Schurter. Vollkommen mit den Anforderungen bezüglich Berührungssicherheit konforme Vorrichtung. Halterung für Sicherung 5 x 20 mm. Anschluss über Lötfahnen.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Zustandsanzeige:
Nein
Deckel Typ:
Schraubkappemm
Weitere Suchbegriffe: 8662697, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00313560, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,41*
€ 223,0179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,26*
€ 207,3694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,03*
€ 196,3857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,75*
€ 191,2925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,67*
€ 163,8273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.