Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661256
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290073 XTCE015B10TD
EAN/GTIN:
     5059039088782
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 15 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 75mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
15 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
75mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 8661256, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 290073XTCE015B10TD, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,14*
€ 69,79*
€ 4,00*
ab € 60,97*
€ 71,27*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 61,20*
€ 71,30*
€ 5,46*
ab € 64,56*
€ 74,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 74,65*
€ 87,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,27*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,42*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,95*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 24,61*
Zubehör
Eaton
290168 ZB12-16
ab € 29,39*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.