Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Controller LMD18200T/NOPB, 3A, TO-220, 11-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660225
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMD18200T/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042285284
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 3A
Kollektor-Emitter-Spannung = 55 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Arbeitsspannnung max. = 55 V
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Länge = 20.02mm

Bewegungs-/Motorregler, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
3A
Kollektor-Emitter-Spannung:
55 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Arbeitsspannnung max.:
55 V
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Länge:
20.02mm
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc/dc kontroller, 8660225, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, LMD18200TNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 27,12*
1
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 31,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 542,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.