Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 1N4001 THT Diode, 50V / 1A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651870
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4001-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040685130
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Serie = 1N4001
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A

Universal-Gleichrichter 1N4001–1N4007 von Vishay aus Kunststoff. Die 1-A-Gleichrichterdioden 1N4001 bis 1N4007 von Vishay sind für allgemeine Anwendungen konzipiert. Sie befinden sich in einem DO-204AL-Gehäuse (DO-41) aus Kunststoff mit verzinnten 25,4-mm-Drähten. Leistungsmerkmale: Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Leckstrom Hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung Wofür wird er verwendet? Die Artikel der Serie 1N4001 bis 1N4007 sind ideal zum Gleichrichten von Anwendung mit Netzteilen, Wechselrichtern, Konvertern und Freilaufdioden. Sie wurden für allgemeine Anwendungen entwickelt, sodass sie viele Möglichkeiten bieten. Wie lautet die Betriebstemperatur am Übergang? -50°C bis +150 °C Erhältliche Ausführungen (mit wiederkehrenden Spitzensperrspannungen): 1N4001 – 50 V 1N4002 – 100 V 1N4003 – 200 V 1N4004 – 400 V 1N4005 – 600 V 1N4006 – 800 V 1N4007 – 1000 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Serie:
1N4001
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 8651870, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N4001E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0556*
2 Tage
40438
10
€ 5,95*
ab € 0,0642*
€ 0,2017*
1
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,2767*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0632*
€ 0,4587*
2 Tage
15339
5
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,4603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5500 Stück ( entspricht € 305,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
18517
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.