Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDD100, LED Blitz Signalleuchte Grün, 40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac, Ø 98mm x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651687
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD100-05-04
EAN/GTIN:
     5059040238657
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 98mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDD100
Multifunktion = Ja
Höhe = 119mm
Sockellänge = 45mm
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
98mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDD100
Multifunktion:
Ja
Höhe:
119mm
Sockellänge:
45mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, moflash signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 8651687, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDD1000504, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 47,39*
€ 67,87*
€ 5,90*
ab € 43,72*
€ 70,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,35*
€ 71,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.