Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2273 COMPACT PUSH WIRE Abzweigkasten-Steckverbinder Gelb, Klemmanschluss 5-polig 20 → 16 AWG / 24A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8648335
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-205
EAN/GTIN:
     4050821027874
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 24A
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Einsteck-Anschluss
Montagetyp = Kabelmontage
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 450 V
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebstemperatur max. = +105°C
Umschlossen = Ja

Wago COMPACT PUSH WIRE®-Steckverbinder. COMPACT PUSH WIRE®-Steckverbinder für Abzweigdosen und Montageträger. Ideal für zum Einsparen von Platz für elektrische Installationen mit einem durchsichtigen Deckel zur visuellen Inspektion der Verdrahtung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
24A
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Einsteck-Anschluss
Montagetyp:
Kabelmontage
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
450 V
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Umschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago dosenklemme 2,5mm², abox, wago abzweigdose, 8648335, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 2273205, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5300
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1235*
€ 0,1635*
2 Tage
99300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12522*
€ 0,16722*
1 Tag
71400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1285*
€ 0,1695*
1 Tag
150100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1293*
€ 0,1723*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 3,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.