Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronikzange, Rundzange gebogen 150 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronikzange, Rundzange gebogen 150 mm ESD
RS PRO Elektronikzange, Rundzange gebogen 150 mm ESD
RS PRO Elektronikzange, Rundzange gebogen 150 mm ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-8640791
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8640791
EAN/GTIN:
     5056112218654
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Zangentyp = Elektronikzange, Rundzange
Gesamtlänge = 150 mm
Material/Stoff = Carbon-Stahl

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Rundzange
Gesamtlänge:
150 mm
Material/Stoff:
Carbon-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.