Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8614098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1442476
EAN/GTIN:
     4046356535120
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC
Aderzahl = 4
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Biegeradius min. = 10 x D (flexibel) 5 x D (fest)

Sensor-/Betätigungskabel, 4 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, freies Kabelende, Gerade M12-Buchse auf Buchse, Codierung: A, Kabellänge: 1,5 m, mit Kunststoff-RändelungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelSparen Sie Gewicht - unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoff-Rändelung
Weitere Informationen:
Serie:
SAC
Aderzahl:
4
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Biegeradius min.:
10 x D (flexibel) 5 x D (fest)
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 8614098, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1442476, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,78*
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,81*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 8,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.