Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright IR-Diode, 3 mm (T-1), 940nm, 12 mW/sr @ 20 mA, 32 mW/sr @ 50 mA, 50°, 2-Pin, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8609563
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-34F3C
EAN/GTIN:
     5059041754682
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Strahlungsstärke = 12 mW/sr @ 20 mA, 32 mW/sr @ 50 mA
Montage Typ = Durchsteckmontage
Halbwertswinkel = 50°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs

IR-LEDs (T-1), durchkontaktiert 3 mm, Kingbright. Diese Serie von Infrarot-Sendern (IR) von Kingbright, sind in Standard-3-mm-(T-1)-Gehäusen untergebracht. Diese IR-LEDs haben außerdem ein rundes Gehäuse. Die 3-mm-IR-LEDs sind mechanisch und spektral auf ihren Fototransistor abgestimmt.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Strahlungsstärke:
12 mW/sr @ 20 mA, 32 mW/sr @ 50 mA
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Halbwertswinkel:
50°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 8609563, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, L34F3C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.