Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Inkremental Drehgeber Inkremental 100/U, 12000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8602730
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.5000.B157.0100
EAN/GTIN:
     4045262279562
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 100
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
IP Schutzart = IP65
Gesamthöhe = 71.4mm
Gesamtbreite = 50.8mm
Gesamttiefe = 64mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltfrequenz = 300 kHz

Sendix 5000 / 5020 (Welle/Hohlwelle). Die Serien Sendix 5000 und 5020 bieten eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Fehler bei der Installation. Dur das robuste Gehäuse, den hohen Schutzgrad bis zu IP67 und einen großen Temperaturbereich ist dieser Encoder für alle Anwendungen geeignet. Safety-Lock™-Design Hohe Drehzahl Ausführungen mit Welle oder Hohlwelle Hohe Belastbarkeit der Welle Stoß- und schwingungsfest Magnetfeldgeschützt Kurzschlussschutz Optischer Sensor Verpolschutz
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
100
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamthöhe:
71.4mm
Gesamtbreite:
50.8mm
Gesamttiefe:
64mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltfrequenz:
300 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, drehgeber inkremental optisch 100 impulse, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental hohlwelle, 8602730, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 85000B1570100, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,02*
€ 347,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 282,94*
€ 352,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.