Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner M18 Näherungssensor PNP und NPN / 100 mA, zylindrisch 30 → 300 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8601373
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     S18UBAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 30 → 300 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 90.9mm
Schaltfrequenz = 100 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie S18. Die photoelektrischen Sensoren der Serie S18 sind vollständig mit Epoxidharz vergossen für eine überragende Haltbarkeit, und sie erfüllen die strengen IP69K-Standards für den Einsatz in Waschvorgängen mit bis zu 1200 psi Druck. Der Sensor der Serie S18 verfügt über einen Schaltabstand, der variiert mit der Reflektivität des Ziels, da das Schalten des Sensors durch das vom Ziel reflektierte Licht ausgelöst wird. Leistungsmerkmale: EZ-Beam-Technologie für zuverlässige Erfassung ohne die Notwendigkeit von Einstellungen Innovative Dual-Anzeige für eine einfache Sensorüberwachung 18-mm-Gewindehülse Kompaktes Design Wahlweise Hell- oder Dunkelbetrieb oder Hellbetrieb mit Alarmfunktion LED-Anzeige Verpolungs- und Kurzschlussschutz Mit verschiedenen Erfassungsmodi erhältlich Fortschrittliche Diagnose zur Warnung vor Sensorbedingungen am Rand des Toleranzbereichs oder vor Überlastung am Ausgang
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
30 → 300 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
90.9mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor m12, ultraschall sensor, banner ultraschall sensor, 8601373, Automation, Sensoren, Banner, S18UBAQ, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.