Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RA 48 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8568380
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA4825-D12
EAN/GTIN:
     5059040015227
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Null
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 150 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Varistor
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 1 sV ac
Abmessungen = 44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe = 24.5mm

Halbleiterrelais Carlo Gavazzi Serie RA2 mit Nullpunktschaltung. Die Halbleiterrelais mit Nullpunktschaltung der Serie RA2 von Carlo Gavazzi bieten dem Benutzer eine kompakte Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit. 2-poliges AC Halbleiterrelais mit Nullpunktschaltungsfunktion Geeignet für ohmsche und induktive AC-Lasten Direkte Kupferbindung (DCB) LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Null
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
150 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Varistor
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
1 sV ac
Abmessungen:
44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe:
24.5mm
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, 8568380, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RA4825D12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,57*
€ 60,97*
€ 5,46*
ab € 50,02*
€ 64,81*
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 66,07*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 66,62*
€ 5,90*
ab € 69,11*
€ 92,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.