Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen, Grün, 1m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65 4.8W/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED-Streifen, Grün, 1m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65 4.8W/M
Artikel-Nr.:
     108EL-8555943
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8555943
EAN/GTIN:
     5056279163163
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Grün
Streifenlänge = 1m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Schutzart = IP65
Leistung pro Meter = 4.8W
Lichtstrom typ. = 350lm
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS

Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. Flexible RS-LED-Lichtbänder der Serie LS (IP65). Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen. Diese flexiblen Streifen-LEDs haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können.. Sie sind wasserdicht?. Sie sind in einem flexiblen Kristallharz mit Schutzart IP65 gekapselt, wodurch sie staubdicht und wasserbeständig sind. Daher können diese Bänder sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden, einschließlich in Bereichen, in denen die Bänder mit Wasser in Berührung kommen können, beispielsweise Badezimmer und Küchen.. Wo kann ich diese Bänder verwenden?. Küchen Badezimmer Kfz Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Zugangsbeleuchtung Architektur Allgemeine Beleuchtung. Kann ich die Bänder auf Länge schneiden?. Ja, die LED-Lichtbänder der Serie LS können auf die geeignete Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen über das Zuschneiden auf Länge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.. Weitere Informationen:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° Kristallharz gemäß IP65 Selbstklebend Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb Auf Wunsch auch in Schutzart IP20 (z. B. ; 153-3639 153-3639 )
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Streifenlänge:
1m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Schutzart:
IP65
Leistung pro Meter:
4.8W
Lichtstrom typ.:
350lm
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: led streifen 1m, led streifen, led streifen ip65, 8555943, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSG6121M1P65RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
CS03NTPE
ab € 0,273*
Zubehör
PowerLED
PCV1
ab € 10,47*
Zubehör
RS Pro
6697206
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.