Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1170 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 6A, 28V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-854431
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1170-21-6A
EAN/GTIN:
     5059045997344
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Strom = 6A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 28V dc
Breite = 22mm
Serie = 1170
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik

Flachstecker-Überlastschalter, Serie 1170. Ein extrem kleiner Leistungsschutzschalter mit ähnlichen Eigenschaften wie die Serie 1610, zusätzlich mit folgenden Merkmalen:. Manuelles Auslösen (SET) Nennspannung 28 Vdc Erhöhte Lebensdauer: 6000 Betätigungen bei 2I ;sub>N ;/sub> Robust Manipulations- und eingriffssicherer Mechanismus Typische Auslösezeit bei 2I ;sub>N ;/sub>: 40 Sekunden Zur Verwendung mit Sicherungshalter RS Best.-Nr. 419-195 IEC-Klasse M/TO Temperatur- Bereich (-30 °C bis +60 °C)
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
28V dc
Breite:
22mm
Serie:
1170
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter f. Kfz-Technik
Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eta schutzschalter 6a, schutzschalter eta, schutzschalter, 854431, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1170216A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 16,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,16*
€ 24,69*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 26,49*
2 Tage
32
1
€ 14,99*
ab € 14,94*
€ 30,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-6-WAY BASE + LID+EXTENTION
ab € 49,41*
Zubehör
ETA
1610-21-6A
ab € 7,53*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.