Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSTX Sanftstarter 3-phasig 257 kW (In-Line), 450 kW (interne Dreiecksschaltung), 208 → 600 V ac / 370 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8523615
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898115R7000
EAN/GTIN:
     5059041250580
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 208 → 600 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 370 A (In-Line), 640 A (interne Dreiecksschaltung)
IP Schutzart = IP00, IP20
Gesamtlänge = 258mm
Gesamtbreite = 276mm
Gesamttiefe = 470mm

PSTX – Sanftanlauf mit erweitertem Bereich. Die Wechselrichter der Serie PSTX sind die neueste Entwicklung von ABB für Motorsteuerung und -schutz und bieten neue Funktionalität mit erhöhter Zuverlässigkeit für jede Motorstartanwendung. Die Serie bietet einen kompletten Motorschutz, integrierten Bypass und zahlreiche weitere technische Merkmale. Dreiphasig gesteuert Betriebsspannung: 208–690 V ac Großer Nennsteuerspannungsbereich: 100–250 V, 50/60 Hz Nennbetriebsstrom des PSTX: 30 bis 370 A Sowohl In-Line als auch interne Dreieckschaltung Drei Arten von Strombegrenzung Komplette Steuerung von Pumpen Grafische Anzeige in 14 Sprachen für einfache Einrichtung und Bedienung Abnehmbare Tastatur mit Schutzart IP66 Beschichtete Leiterplatten schützen vor Staub sowie feuchten und korrosiven Atmosphären Integrierter Bypass für Energieeinsparung und einfache Installation Integrierte Modbus RTU zur Überwachung und Steuerung Unterstützt alle wichtigen Kommunikationsprotokolle Analoger Ausgang zur Messung von Strom, Spannung, Leistungsfaktor usw.
Weitere Informationen:
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
208 → 600 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
370 A (In-Line), 640 A (interne Dreiecksschaltung)
IP Schutzart:
IP00, IP20
Gesamtlänge:
258mm
Gesamtbreite:
276mm
Gesamttiefe:
470mm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser abb, sanftanlasser, 8523615, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, ABB, 1SFA898115R7000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.013,30*
€ 4.084,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.010,29*
€ 4.085,64*
Frei Haus
ab € 4.049,18*
€ 4.125,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.309,27*
€ 4.384,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 8.063,50*
€ 8.393,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.393,59*
€ 9.988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.374,11*
€ 9.965,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.335,15*
€ 9.918,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.070,58*
€ 9.603,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.063,50*
€ 9.595,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.