Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 1.9mm 19/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 1.9mm 19/0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8513608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8513608
EAN/GTIN:
     5056112214830
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,6 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Abschirmtyp = Kupfer verzinnt
Litzenzahl = 19

NFC 93521, NFC 32070/C1. Kabel RS KY30. Das Kabel KY30 ist ideal für die interne Verdrahtung in elektronischen Geräten. Innenleiter aus verzinntem Kupfer PVC-Isolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Abschirmtyp:
Kupfer verzinnt
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 blau, litze, litze 100m, 8513608, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, KY3006BLUE, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 46,39*
€ 55,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 39,99*
€ 47,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.