Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Rot PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 250m Rot PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8513582
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8513582
EAN/GTIN:
     5056112214755
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 250m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = NFC 32070/C1, NFC 93521
Abschirmtyp = Kupfer verzinnt
Litzengröße = 0,25 mm

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
NFC 32070/C1, NFC 93521
Abschirmtyp:
Kupfer verzinnt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 8513582, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, KY3005RED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,16956* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 62,48*
€ 74,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,93*
€ 72,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 49,11*
€ 58,44
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.