Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 22 Rundsteckverbinder Buchse 35-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509915
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG622-35SN
EAN/GTIN:
     5059041045940
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 35
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 22
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -55°C

Buchsen der Serie UTG von Souriau. Die UTG-Serie von Souriau bietet eine Vielzahl von hochwertigen Hochleistungssteckverbindern und Zubehör. Die Serie verfügt über eine widerstandsfähige und robuste Bauweise zur Erfüllung aller Umwelt- und mechanischen Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Die widerstandsfähige und robuste Konstruktion sorgt für hohe Leistung unter einer Vielzahl von Klimabedingungen Erhältlich in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Einsatzanordnungen Die Langlebigkeit der Buchse ist konkurrenzlos
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
35
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
22
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, 8509915, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UTG62235SN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,11*
€ 26,23*
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 26,90*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 16,46*
€ 27,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG22AC
ab € 6,23*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC20M12K
ab € 0,53*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11D70
ab € 0,432*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG022-35P
ab € 11,51*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,61*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG22PG
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.