Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Rollenführungsschiene 40 x 40 mm, 3-fach Nut 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Rollenführungsschiene 40 x 40 mm, 3-fach Nut 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8508495
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8508495
EAN/GTIN:
     5056279163071
Suchbegriffe:
Rollenführungsschiene
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil 40 x 40 mm
Strebenprofil = 40 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Rollenführungsschiene
Nutgröße = 5mm, 8mm
Anzahl der Nuten = 3
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 8/5

Rollenführungsschiene. Aluminium-Strangpressprofil für den Einsatz mit Transportbandsystemen. Passend für Profil-Zubehör und Struktursystemprodukte.
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Rollenführungsschiene
Nutgröße:
5mm, 8mm
Anzahl der Nuten:
3
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 8/5
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, strebenprofil 40x40l, 8508495, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I8RP01SL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675601
ab € 10,08*
Zubehör
RS Pro
7675831
ab € 5,99*
Zubehör
RS Pro
7675623
ab € 19,58*
Zubehör
RS Pro
7675727
ab € 25,38*
Zubehör
RS Pro
7675667
ab € 5,01*
Zubehör
RS Pro
7675695
ab € 6,22*
Zubehör
RS Pro
7675718
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.