Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm passend für 40 x 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm passend für 40 x 40 x 40 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm passend für 40 x 40 x 40 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm passend für 40 x 40 x 40 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 8mm passend für 40 x 40 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675695
EAN/GTIN:
     5056070938861
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 40 x 40 x 40 mm
Material = Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40

Winkel mit Kappensatz
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
40 x 40 x 40 mm
Material:
Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
Weitere Suchbegriffe: 7675695, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 093W401N08S03, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7613331
ab € 72,81*
Zubehör
RS Pro
7613335
ab € 75,02*
Zubehör
RS Pro
7613344
ab € 64,02*
Zubehör
RS Pro
7613313
ab € 57,63*
Zubehör
RS Pro
7613322
ab € 88,41*
Zubehör
RS Pro
7613325
ab € 117,15*
Zubehör
RS Pro
7613329
ab € 175,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.