Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa EUC MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 230V, Abschaltvermögen 10 kA EUC1P DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Europa EUC MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 230V, Abschaltvermögen 10 kA EUC1P DIN-Schienen-Montage
Europa EUC MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 230V, Abschaltvermögen 10 kA EUC1P DIN-Schienen-Montage
Europa EUC MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 230V, Abschaltvermögen 10 kA EUC1P DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-8496500
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     EUC1P6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomaten schutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = EUC1P
Serie = EUC
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 78mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 87mm
Modellnummer = EUC1P6C

IEC 60898, EN 60898. CE, SEMKO. Europacomponents-Sicherungsautomaten. Diese Serie von Sicherungsautomaten ist geeignet für den Einbau in Verteilerkästen. Sie wurden vollständig geprüft und entsprechen den einschlägigen Normen zur Gewährleistung von Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit. Von 6 A bis 63 A Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt: 1 mm2 bis 25 mm2 Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C 35 mm DIN-Schienenmontage IP20
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
EUC1P
Serie:
EUC
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
78mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
87mm
Modellnummer:
EUC1P6C
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 6a, 8496500, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Europa, EUC1P6C, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 10,21*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,97*
€ 16,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europa
ECUBPD
ab € 1,19*
Zubehör
Europa
ECWBB6
ab € 3,13*
Zubehör
Europa
ECWBB8
ab € 4,92*
Zubehör
Europa
ISO100-2
ab € 10,50*
Zubehör
Europa
ISO63-2
ab € 10,51*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,82*
Zubehör
RS Pro
7982233
ab € 6,26*
Zubehör
RS Pro
7760986
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.