Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno TH387 Klemmengehäuse, Nylon 67, Kabelmontage 4 Kontakte, 125.0°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8481485
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     THB.387.C4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Serie = TH387
Material = Nylon 67
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 4
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Rundsteckverbinder Teeplug Serie THB.387, IP68. Die Serie TeePlug THB.387 umfasst Rundsteckverbinder gemäß IP68 mit Schraubanschlussklemmen in einer Reihe von Konfigurationen. Diese Steckverbinder sind keilnutcodiert, um eine korrekte Montage sicherzustellen, und schnell und einfach zu installieren. Durch die Schraubklemme können diese wasserdichten / wetterfesten Steckverbinder viel leichter verdrahtet, angeschlossen und schnell und zuverlässig in Betrieb genommen werden. Staubschutzkappen separat erhältlich, siehe unten. ; 848-1466 848-1466 : Stecker, 2-polig, THB.387.A2A ; 848-1479 848-1479 : Buchse, 2-polig, THB.387.B2A ; 848-1460 848-1460 : Stecker, 4-polig, THB.387.A4A ; 848-1472 848-1472 : Buchse, 4-polig, THB.387.B4A ; 848-1476 848-1476 : Stecker, 2-polig, Frontplattenmontage, THB.387.C2A ; 848-1485 848-1485 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, THB.387.C4A ; 910-6772 910-6772 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, Stiftkontakte, THB.387.E4A ; 910-6781 910-6781 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, Buchsenkontakte, THB.387.F4A ; 848-1482 848-1482 : Staubschutzkappe, 4-polig ; 848-1494 848-1494 : Staubschutzkappe, 4-polig. IP68-Rundsteckverbinder Integrierter Schraubklemmenblock Material: PA66 Temperaturbereich: –20 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
TH387
Material:
Nylon 67
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
4
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, 8481485, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblock Gehäuse, Techno, THB387C4A, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techno-Werkzeug
6DB021900
ab € 1,04*
Zubehör
Techno-Werkzeug
6DB023500
ab € 8,20*
Zubehör
Techno-Werkzeug
6000087LF
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.