Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno 6DB Abdeckung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8481494
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     6DB023500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
Serie = 6DB

Rundsteckverbinder Teeplug Serie THB.387, IP68. Die Serie TeePlug THB.387 umfasst Rundsteckverbinder gemäß IP68 mit Schraubanschlussklemmen in einer Reihe von Konfigurationen. Diese Steckverbinder sind keilnutcodiert, um eine korrekte Montage sicherzustellen, und schnell und einfach zu installieren. Durch die Schraubklemme können diese wasserdichten / wetterfesten Steckverbinder viel leichter verdrahtet, angeschlossen und schnell und zuverlässig in Betrieb genommen werden. Staubschutzkappen separat erhältlich, siehe unten. ; 848-1466 848-1466 : Stecker, 2-polig, THB.387.A2A ; 848-1479 848-1479 : Buchse, 2-polig, THB.387.B2A ; 848-1460 848-1460 : Stecker, 4-polig, THB.387.A4A ; 848-1472 848-1472 : Buchse, 4-polig, THB.387.B4A ; 848-1476 848-1476 : Stecker, 2-polig, Frontplattenmontage, THB.387.C2A ; 848-1485 848-1485 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, THB.387.C4A ; 910-6772 910-6772 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, Stiftkontakte, THB.387.E4A ; 910-6781 910-6781 : Stecker, 4-polig, Frontplattenmontage, Buchsenkontakte, THB.387.F4A ; 848-1482 848-1482 : Staubschutzkappe, 4-polig ; 848-1494 848-1494 : Staubschutzkappe, 4-polig. IP68-Rundsteckverbinder Integrierter Schraubklemmenblock Material: PA66 Temperaturbereich: –20 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
6DB
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 8481494, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Techno, 6DB023500, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.A2A
ab € 4,51*
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.B2A
ab € 4,51*
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.C2A
ab € 8,18*
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.A4A
ab € 3,79*
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.C4A
ab € 4,62*
Zubehör
Techno-Werkzeug
THB.387.B4A
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.