| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8477641 Herst.-Nr.: 4211 EAN/GTIN: 5056112212997 |
| |
|
| | |
| Klingengröße = SM01 Klingenform = Flach Material/Stoff = C-Stahl Klingentyp = Skalpellklinge Stückzahl = 50
Swan-Morton Einziehbares Schneidmesser und Klingen. Ein professionelles, robustes Schneidemesser, das einfache Messerwechsel an den verschiedenen, in der Chirurgie erhältlichen Klingen bietet. Ein weiterer Vorteil ist die einziehbare Klinge, die durch hörbares Klicken das Einrasten in mittlere und hintere Sicherheitspositionen signalisiert. Messergriff • Schwann-Morton PCABS Einziehbares Craft Knife, 154 mm = RS Best.-Nr.: ; 847-7647 847-7647 • Blades sind nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatible Blades. • SM 01 = RS Best.-Nr.: ; 847-7641 847-7641 • SM 03 = RS Best.-Nr.: ; 847-7653 847-7653 • SM 04 = RS Best.-Nr.: ; 847-7657 847-7657 • SM 01B = RS Best.-Nr.: ; 847-7666 847-7666 • SM 03B = RS Best.-Nr.: ; 847-7669 847-7669. Blade-Funktionen und -Vorteile. • Die Klingen sind in robuster chirurgischer Ausführung aus Kohlenstoffstahl ausgeführt • Die Klingen sind einzeln in V.P.I-Papier verpackt Weitere Informationen: | | Klingengröße: | SM01 | Klingenform: | Flach | Material/Stoff: | C-Stahl | Klingentyp: | Skalpellklinge | Stückzahl: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalpell, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, swann morton skalpell ersatzklingen, klinge bastelskalpell, 8477641, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 4211, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades |
| | |
| |