| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8477635 Herst.-Nr.: 1005 EAN/GTIN: 5056112212973 |
| |
|
| | |
| Messer Typ = Skalpell Stückzahl = 1 Griff-Material = Kunststoff
Der Verkauf dieses Produkts ist nur an Personen ab 18 Jahre zulässig. BS 2982. Swann-Morton Acryl Skalpellgriffe. Der neue Swann-Morton Acryl-Skalpellgriff ist ergonomisch gestaltet und bietet einen ausgezeichneten Griff. Swann-Morton Griffe und Klingen sind in chirurgischen und maßstäblichen Modellieranwendungen beliebt, bei denen komplizierte Schnitte, Materialentfernung und Detailgenauigkeit wichtig sind. Warum würden Sie diese Griffe kaufen?. Diese Acryl-Skalpellgriffe sind leicht und verfügen über einen großen Greifflächen, der Richtungsdruck ermöglicht. So befestigen Sie ein Blade. Es ist äußerst wichtig, beim Anbringen eines Rotorblatts das richtige Verfahren zu befolgen, um sich selbst zu schützen. Beim Anbringen der Klinge sollten Sie die Klinge mit Nadelhaltern von der Schneidkante weg fassen. Halten Sie den Griff mit der anderen Hand mit dem Bajonett nach oben. Richten Sie den Schlitz im Blade am Griff aus, und schieben Sie das Blade zurück, bis es hörbar einrastet. So entfernen Sie ein Blade. Um die chirurgische Klinge zu entfernen, halten Sie den Griff mit einer Hand, wobei die Klinge nach unten zeigt. Fassen Sie die Klinge mit dem Nadelhalter in der anderen gegenüberliegenden Hand an der Hinterkante der Klinge an, heben Sie dann den Griff an und schieben Sie ihn weg. Eigenschaften und Vorteile. Skalpellgriff mit feststehender Klinge Ergonomisch geformt Aufnahme von Kohlenstoffstahlklingen Präzise Fingerspitzensteuerung. Technische Daten. Material: Acryl Länge: 130 mm Breite: 17 mm Dicke: 9,3 mm. Swann-Morton Acryl Skalpellgriff Optionen. Acryl-Skalpellgriff Größe Nr. 5 = RS Best.-Nr. 847-7635 ; Acryl-Skalpellgriff Größe Nr. 6 = RS Best.-Nr. 850-085 ;. Skalpellgriffgröße aus Edelstahl Nr. 3 = RS Best.-Nr. 850-079 ;. Kompatible Skalpellklingen. Kunden, die Swann-Morton Acryl-Skalpellgriffe gesehen haben, haben auch Swann-Morton Edelstahlklingen gebräunt. Durchsuchen Sie unser Sortiment an kompatiblen Blades. Für Blattnummern: 6, 9, 10, 10A, 11, 11P, 12, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16. Informationen zu Anwendungen. Swann-Morton Acryl-Skalpellgriff ; Klingen werden typischerweise in der Plastic ; Periodontal Chirurgie, maxillo-Gesichts- und Skalen-Modellierung eingesetzt. Weitere Informationen: | | Messer Typ: | Skalpell | Stückzahl: | 1 | Griff-Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, swann morton skalpell, skalpell, skalpell nr.5, 8477635, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, Swann-Morton, 1005, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,71* | € 18,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 20,84* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|