Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swann-Morton Skalpellklinge, 10 A, C-Stahl, 100-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Swann-Morton Skalpellklinge, 10 A, C-Stahl, 100-teilig
Swann-Morton Skalpellklinge, 10 A, C-Stahl, 100-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8477593
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     0102
EAN/GTIN:
     5056112212850
Suchbegriffe:
Skalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Klingengröße = 10 A
Material/Stoff = C-Stahl
Klingentyp = Skalpellklinge
Stückzahl = 100

Swann-Morton Carbon Steel Skalpellklingen. Swann-Morton professionelle Präzisions-Skalpellklingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl für eine präzise feine Kante und einen glatten Schnitt. Passend für jeden Standard-Skalpellgriff, und jede Klinge ist direkt mit der Größe gekennzeichnet, um Auswahl zu erleichtern. Eigenschaften und Vorteile:. Die Blattgröße wird direkt auf dem Skalpell markiert, um die richtige Klinge leicht identifizieren zu können Für einfachen und praktischen Einsatz in jeden Standard-Skalpell-Griff Hergestellt aus Kohlenstoffstahl für eine starke, zuverlässige Schneidkante. Informationen zu Anwendungen. Form Kunsthandwerk Versuchsaufbau- und Modellproduktion
Weitere Informationen:
Klingengröße:
10 A
Material/Stoff:
C-Stahl
Klingentyp:
Skalpellklinge
Stückzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: swann morton skalpell ersatzklingen, ersatzklingen skalpell, 8477593, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 0102, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,62*
€ 42,39
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
9206
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.