Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 5 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 1.5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-847578
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB1,5-F79-E2
EAN/GTIN:
     5059040254947
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1.5 mm
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc
Länge = 16mm
Breite = 8mm
Tiefe = 4.7mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Induktive Näherungsschalter, Flache rechteckige Ausführung. Näherungsschalter in rechteckigem Gehäuse Bündig einbaubar Geeignet für Aufbau- und Einbaumontage Schaltausgang NPN oder PNP Verpolschutz Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1.5 mm
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Versorgungsspannung:
5 → 30 V dc
Länge:
16mm
Breite:
8mm
Tiefe:
4.7mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 847578, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB1,5F79E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,57*
€ 45,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,74*
€ 45,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,45*
€ 48,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,50*
€ 49,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,47*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.